VTRY-4.50

PCI
VTRY-4.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #00088733
No. Fabricante VTRY-4.50
Price$271.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-4.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #00088733
No. Fabricante VTRY-4.50
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
Su precio$271.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE GROOVED DE VTRY-4.5 V

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Ancho del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del punto
    3.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109026

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo