Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo2.0625 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro del punto3.5000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura1.03 pulg.
- UPC_NO622424962797
- Peso7.60 lb