Motion
VLRY-5-1/2
Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 59 mm de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, abierto
Artículo MI #00088736
No. Fabricante VLRY-5-1/2
Precio540.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 59 mm de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, abierto
Artículo MI #00088736
No. Fabricante VLRY-5-1/2
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
Precio540.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VLRY-5 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    5.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Ancho del rodillo
    59 mm
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27200 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Anchura al centro de ranura
    1.156 pulg.
  • UPC_NO
    622424962834
  • Peso
    11.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo