Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo73 mm
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro del punto5.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial35840 lbf
- Capacidad de carga estática radial44600 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Ángulo de ranura90 °
- Anchura al centro de ranura1.4375 pulg.
- UPC_NO622424962872
- Peso18.80 lb