Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro del punto5.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Material del rodilloAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109095