VTRY-8.50

PCI
VTRY-8.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 8.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho, 2.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #00088743
No. Fabricante VTRY-8.50
Precio2,252.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-8.50

Rodillo de horquilla con ranura en V - 8.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho, 2.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #00088743
No. Fabricante VTRY-8.50
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
Precio2,252.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE YOKE GROOVED DE VTRY-8.50 V

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    8.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Ancho del rodillo
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del punto
    7.0000 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79800 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946109132

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo