Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo9.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo4.2500 pulg.
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Diámetro del punto8.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Material del rodilloAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Capacidad de carga estática radial159800 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946109149