Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO VTRY 10.50
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo10.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo4.7500 pulg.
- Diámetro interno3.7550 pulg.
- Diámetro del punto9.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Ancho general5.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Capacidad de carga estática radial250000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura9.0000 pulg.
- Anchura al centro de ranura2.5000 pulg.
- Especificaciones técnicas
- SerieVTRY
- UPC_NO841946108845
- Peso88.120 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad