Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo11.5000 pulg.
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Forma del rodilloRanurado en V
- Ancho del rodillo5.2500 pulg.
- Diámetro interno4.2560 pulg.
- Diámetro del punto10.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de cierreSellado
- Ancho general5.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial137300 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura10.0000 pulg.
- Anchura al centro de ranura2.7500 pulg.
- Especificaciones técnicas
- SerieVTRY
- UPC_NO841946108852
- Peso115.790 lb