Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla
Especificaciones
- Diámetro de la cabeza5.5000 pulg.
- Longitud del eje8.6300 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-10 UNC
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieYSH
- Peso38.000 lb
- Diámetro interno3.7550 pulg.
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla