Motion
B19
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.6250 pulg., diámetro exterior de 2.9690 pulg., ancho de 0.8750 pulg., con banda
Artículo MI #00088825
No. Fabricante B19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.6250 pulg., diámetro exterior de 2.9690 pulg., ancho de 0.8750 pulg., con banda
Artículo MI #00088825
No. Fabricante B19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B19 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9690 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    B
  • UPC_NO
    4054364115524
  • Peso
    1.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo