Motion
B33
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.9690 pulg., ancho de 0.8750 pulg., con banda
Artículo MI #00088839
No. Fabricante B33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 2.5000 pulg., diámetro exterior de 3.9690 pulg., ancho de 0.8750 pulg., con banda
Artículo MI #00088839
No. Fabricante B33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.B33

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9690 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    B
  • UPC_NO
    4012802032994
  • Peso
    1.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo