Motion
B40
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 4.7190 pulg., ancho de 1.1250 pulg., con banda
Artículo MI #00088846
No. Fabricante B40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 4.7190 pulg., ancho de 1.1250 pulg., con banda
Artículo MI #00088846
No. Fabricante B40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.B40-HLA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7190 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22100 lbf
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    B
  • UPC_NO
    4047643206921
  • Peso
    3.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo