Motion
D3
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 1.3440 pulg., ancho de 0.5630 pulg., con banda
Artículo MI #00088857
No. Fabricante D3
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 1.3440 pulg., ancho de 0.5630 pulg., con banda
Artículo MI #00088857
No. Fabricante D3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D3

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3440 pulg.
  • Ancho general
    0.5630 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18200 N
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643177771
  • Peso
    0.17 libras, 0.15
  • Ancho
    2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo