Motion
D7
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8440 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088870
No. Fabricante D7
Precio39.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8440 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088870
No. Fabricante D7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8440 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29400 N
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802034721
  • Peso
    0.33 libras, 0.3
  • Ancho
    2.598

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo