Motion
D11
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 2.0940 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088884
No. Fabricante D11
Precio47.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 2.0940 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088884
No. Fabricante D11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D11 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0940 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    D
  • UPC_NO
    4012802034394
  • Peso
    0.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo