Motion
D12
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.1875 pulg., diámetro exterior de 2.0940 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088887
No. Fabricante D12
Precio52.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.1875 pulg., diámetro exterior de 2.0940 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088887
No. Fabricante D12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D12 BRG DE EMPUJE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0940 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30700 N
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802859119
  • Peso
    0.37 libras, 0.4
  • Ancho
    2.598

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo