Motion
D16
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.4375 pulg., diámetro exterior de 2.4690 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088901
No. Fabricante D16
Precio79.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.4375 pulg., diámetro exterior de 2.4690 pulg., ancho de 0.6250 pulg., con banda
Artículo MI #00088901
No. Fabricante D16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D16

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4690 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    D
  • UPC_NO
    4012802034448
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo