Motion
D21
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 3.0940 pulg., ancho de 0.8130 pulg., con banda
Artículo MI #00088919
No. Fabricante D21
Precio111.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 3.0940 pulg., ancho de 0.8130 pulg., con banda
Artículo MI #00088919
No. Fabricante D21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio111.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D21

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0940 pulg.
  • Ancho general
    0.8130 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47000 N
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802034509
  • Peso
    1.07 libras, 1
  • Ancho
    4.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo