Motion
D24
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.9375 pulg., diámetro exterior de 3.2190 pulg., ancho de 0.8125 pulg., con banda
Artículo MI #00088925
No. Fabricante D24
Precio92.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.9375 pulg., diámetro exterior de 3.2190 pulg., ancho de 0.8125 pulg., con banda
Artículo MI #00088925
No. Fabricante D24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D24

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2190 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    D
  • UPC_NO
    4012802034523
  • Peso
    1.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo