Motion
D25
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 3.3440 pulg., ancho de 0.8130 pulg., con banda
Artículo MI #00088927
No. Fabricante D25
Precio90.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 3.3440 pulg., ancho de 0.8130 pulg., con banda
Artículo MI #00088927
No. Fabricante D25
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
Precio90.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.D25-HLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3440 pulg.
  • Ancho general
    0.8130 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48000 N
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364044336
  • Peso
    1.14 libras, 1
  • Ancho
    4.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo