Motion
EW-3/4
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.3130 pulg., ancho de 0.2810 pulg., separable
Artículo MI #00089028
No. Fabricante EW-3/4
Precio37.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.3130 pulg., ancho de 0.2810 pulg., separable
Artículo MI #00089028
No. Fabricante EW-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.EW-3/4 BRG DE EMPUJE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Ancho general
    0.2810 pulg.
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 N
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802035063
  • Peso
    0.06 libras, 0.05
  • Ancho
    2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo