Motion
EW1-3/4
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089060
No. Fabricante EW1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089060
No. Fabricante EW1-3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EW1-3/4 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4054364115753
  • Peso
    0.46 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo