Motion
EW2-1/4
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089067
No. Fabricante EW2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 2.2500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089067
No. Fabricante EW2-1/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EW2-1/4 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 N
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    EW
  • UPC_NO
    4012802127638
  • Peso
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo