Motion
FTO10
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.6880 pulg., ancho de 0.2810 pulg., separable
Artículo MI #00089088
No. Fabricante FTO10
Precio29.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.6880 pulg., ancho de 0.2810 pulg., separable
Artículo MI #00089088
No. Fabricante FTO10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.FT010-HLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.2810 pulg.
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1030 N
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802564471
  • Peso
    0.02 libras, 0.033
  • Ancho
    2.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo