Motion
FTO16
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.3750 pulg., separable
Artículo MI #00089101
No. Fabricante FTO16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.3750 pulg., separable
Artículo MI #00089101
No. Fabricante FTO16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FT016 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 N
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643200202
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo