Motion
FT7
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8440 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089140
No. Fabricante FT7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 1.8440 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089140
No. Fabricante FT7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FT7 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8440 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1520 lbf
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    FT
  • UPC_NO
    035373052660
  • Peso
    0.33 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo