Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.3440 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Separable o con bandaSeparable
- Tipo de razaPlano
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Capacidad de carga dinámica radial2440 lbf
- RPM Máx.2000 rpm
- Material del cojineteAcero
- SerieFT
- UPC_NO4012802036602
- Peso1.17 lb