Motion
GT1
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.2190 pulg., ancho de 0.5625 pulg., separable
Artículo MI #00089236
No. Fabricante GT1
Precio42.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.2190 pulg., ancho de 0.5625 pulg., separable
Artículo MI #00089236
No. Fabricante GT1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.GT1-HLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2190 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    GT
  • UPC_NO
    4012802336764
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo