W5/8-HLG
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 1.4060 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089472
No. Fabricante W5/8-HLG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 1.4060 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089472
No. Fabricante W5/8-HLG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
W-5/8 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4060 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 N
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643198073
  • Peso
    0.21 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo