W-3/4
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.5310 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089475
No. Fabricante W-3/4
Precio62.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 0.7500 pulg., diámetro exterior de 1.5310 pulg., ancho de 0.6250 pulg., separable
Artículo MI #00089475
No. Fabricante W-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.W-3/4 BRG DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5310 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3500 lbf
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    4054364116057
  • Peso
    0.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo