08Y24
Rodamiento de empuje de bola - 0.8125 pulg. de diámetro interior, 1.4688 pulg. de diámetro exterior, 0.5625 pulg. de ancho, con banda
Artículo MI #00089565
No. Fabricante 08Y24
Precio47.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de bola - 0.8125 pulg. de diámetro interior, 1.4688 pulg. de diámetro exterior, 0.5625 pulg. de ancho, con banda
Artículo MI #00089565
No. Fabricante 08Y24
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
Precio47.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.08Y24

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4688 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Y
  • UPC_NO
    4054364114879
  • Peso
    0.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo