Motion
XW5
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 6.5000 pulg., ancho de 1.0180 pulg., separable
Artículo MI #00089649
No. Fabricante XW5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 6.5000 pulg., ancho de 1.0180 pulg., separable
Artículo MI #00089649
No. Fabricante XW5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XW5 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0180 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14200 lbf
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    XW
  • UPC_NO
    4012802137668
  • Peso
    3.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo