Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 6.0000 pulg., diámetro exterior de 7.6250 pulg., ancho de 1.2500 pulg., separable
Artículo MI #00089654
No. Fabricante XW6

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XW6 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    XW
  • UPC_NO
    4012802137682
  • Peso
    5.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo