11Y01
Rodamiento de empuje de bola - 1.1250 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho, con banda
Artículo MI #00089973
No. Fabricante 11Y01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de bola - 1.1250 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho, con banda
Artículo MI #00089973
No. Fabricante 11Y01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
11Y01 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Y
  • UPC_NO
    4012802125702
  • Peso
    0.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo