4409-TN
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 2.0630 pulg., ancho de 0.7500 pulg., separable
Artículo MI #00090142
No. Fabricante 4409-TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - una dirección, orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 2.0630 pulg., ancho de 0.7500 pulg., separable
Artículo MI #00090142
No. Fabricante 4409-TN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.4409-TN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5850 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    4400
  • UPC_NO
    4054364115258
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo