Los conjuntos de rodillo de aguja y jaula consisten en un complemento de rodillos de aguja sujetos en su lugar por una jaula
Sin anillo interior ni exterior, la sección transversal baja proporciona la máxima capacidad de transporte de carga dentro del envolvente más pequeño
El eje de acoplamiento y la carcasa se utilizan normalmente como canales internos y externos
Cierre sin sellar
Serie B: complemento completo de rodillos de aguja de la serie Standard con retención mecánica
Serie BH: serie pesada, complemento completo de rodillos de aguja con retención mecánica
-OH designa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
Tipo de cojinete
Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
Tipo de copa dibujada
Extremos abiertos
Diámetro interno
3/16 pulg.
Diámetro exterior
0.3438 pulg.
Ancho general
0.3750 pulg.
Tipo de cierre
Abierta(s)
Número de filas
1
Rango de temperatura de funcionamiento
Máximo de +250 °F
Material del cojinete
1014 Acero
Material de la jaula
Sin jaula
RPM Máx.
11000 rpm
Clasificación de precisión
No calificado
Serie
B
Tipo de orificio de lubricación
Sin orificio
Estándares cumplidos
ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
Tipo de lubricación
Prevención del óxido
Tipo de orificio
Recto
UPC_NO
605790215278
Peso
0.01 lb
Tipo de rodillo
Rodillo de aguja
Tipo de producto
Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.