B-710
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/16 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00090452
No. Fabricante B-710
Precio9.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 7/16 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00090452
No. Fabricante B-710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 710 BRG
  • Los conjuntos de rodillo de aguja y jaula consisten en un complemento de rodillos de aguja sujetos en su lugar por una jaula
  • Sin anillo interior ni exterior, la sección transversal baja proporciona la máxima capacidad de transporte de carga dentro del envolvente más pequeño
  • El eje de acoplamiento y la carcasa se utilizan normalmente como canales internos y externos
  • Cierre sin sellar
  • Serie B: complemento completo de rodillos de aguja de la serie Standard con retención mecánica
  • Serie BH: serie pesada, complemento completo de rodillos de aguja con retención mecánica
  • -OH designa con orificio de aceite para lubricación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    B
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790198151
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo