Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.3100 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieB
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-3024
- UPC_NO605790206795
- Peso0.45 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada