Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.8805 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinete1014 Acero
- SerieNota
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNB-4012
- Tipo de orificioRecto
- Material1014 Acero
- UPC_NO605790218019
- Peso0.248 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada