B-78-OH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6255 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00090713
No. Fabricante B-78-OH
Precio32.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6255 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00090713
No. Fabricante B-78-OH
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
Precio32.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 78 OH BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6255 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B-78-OH
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1014 Acero
  • Peso
    0.016 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo