Descripción general
- Los conjuntos de rodillo de aguja y jaula consisten en un complemento de rodillos de aguja sujetos en su lugar por una jaula
- Sin anillo interior ni exterior, la sección transversal baja proporciona la máxima capacidad de transporte de carga dentro del envolvente más pequeño
- El eje de acoplamiento y la carcasa se utilizan normalmente como canales internos y externos
- Cierre sin sellar
- Serie B: complemento completo de rodillos de aguja de la serie Standard con retención mecánica
- Serie BH: serie pesada, complemento completo de rodillos de aguja con retención mecánica
- -OH designa con orificio de aceite para lubricación
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.4800 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieB
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-1016
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790202797
- Peso0.09 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada