Motion
M-571
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 5/16 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #00090839
No. Fabricante M-571
Precio9.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 5/16 pulg., diámetro exterior de 0.5000 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #00090839
No. Fabricante M-571

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 571 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    M
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    9.1 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790200649
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo