Descripción general
Descripción del fabricante
M 871 BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojinete1014 Acero
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.5600 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieM
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Anchura a extremo cerrado9.1 mm
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIRA-5
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790187537
- Peso0.02 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad