Motion
M-11101
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 11/16 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00090871
No. Fabricante M-11101
Precio22.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 11/16 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #00090871
No. Fabricante M-11101
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
Precio22.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 11101 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    M
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    13.85 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790209109
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo