Motion
M-12121
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00090877
No. Fabricante M-12121
Precio15.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 3/4 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #00090877
No. Fabricante M-12121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 12121 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    M
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anchura a extremo cerrado
    16.76 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anillo interior compatible
    IR-812
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790213199
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo