Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno13/16 pulg.
- Diámetro exterior1.0625 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.5200 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieM
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Anchura a extremo cerrado19.94 mm
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790217692
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada