Motion
RK6-16N1Z
Anillo giratorio: serie RK, contacto de cuatro puntos con brida, anillo interno, 12.85 in de DI, 20.39 in de DE, 2.205 in de ancho
Artículo MI #00090926
No. Fabricante RK6-16N1Z
Precio11,274.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo giratorio: serie RK, contacto de cuatro puntos con brida, anillo interno, 12.85 in de DI, 20.39 in de DE, 2.205 in de ancho
Artículo MI #00090926
No. Fabricante RK6-16N1Z
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
Precio11,274.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RK6-16N1Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto bridado de cuatro puntos
  • Tipo de engranaje
    Anillo interno
  • Diámetro exterior
    20.3900 pulg.
  • Ancho general
    2.2050 pulg.
  • Paso diametral
    4
  • Número de dientes de engranaje
    53
  • Diámetros de círculo de pernos
    14.88 (interior) pulg., 19-1/4 (exterior) pulg.
  • Número de orificios de montaje
    12 (interior), 8 (exterior)
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    RK
  • UPC_NO
    662729464497
  • Peso
    65.00 lb
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo