Motion
RK6-22E1Z
Anillo giratorio: serie RK, contacto de cuatro puntos con brida, engranaje externo, 17.09 in de DI, 25.15 in de DE, 2.205 in de ancho
Artículo MI #00090934
No. Fabricante RK6-22E1Z
Precio10,976.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo giratorio: serie RK, contacto de cuatro puntos con brida, engranaje externo, 17.09 in de DI, 25.15 in de DE, 2.205 in de ancho
Artículo MI #00090934
No. Fabricante RK6-22E1Z
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
Precio10,976.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RK6-22E1Z BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto bridado de cuatro puntos
  • Tipo de engranaje
    Engranaje externo
  • Diámetro exterior
    25.1500 pulg.
  • Ancho general
    2.2050 pulg.
  • Paso diametral
    4
  • Número de dientes de engranaje
    99
  • Diámetros de círculo de pernos
    18.13 (interior) pulg., 23-1/4 (exterior) pulg.
  • Número de orificios de montaje
    12 (exterior), 15 (interior)
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    RK
  • UPC_NO
    662729464510
  • Peso
    96.00 lb
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo