Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteContacto bridado de cuatro puntos
- Tipo de engranajeAnillo interno
- Diámetro exterior25.5100 pulg.
- Ancho general2.2050 pulg.
- Paso diametral4
- Número de dientes de engranaje72
- Diámetros de círculo de pernos19.63 (interior) pulg., 24.38 (exterior) pulg.
- Número de orificios de montaje10 (exterior), 15 (interior)
- Tipo de cierreSellado
- SerieRK
- UPC_NO662729464527
- Peso90.00 lb
- Tipo de productoAnillos giratorios